1/2″ Ključ z udarnim nastavkom 12-kraki 3/4″

Št. art.: 14405A 3/4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14405A 3/4
EAN/GTIN 4991644352548
Številka proizvajalca 14405A 3/4

Opis

Opis:

Dolžina: 38 mm
Dimenzija D2: 30 mm
D1: 28,2 mm
Dolžina: 13 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 3/4″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico