1/2″ Ključ z udarnim nastavkom kratek, tankobralna 16 mm

Št. art.: 14401MS 16mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14401MS 16mm
EAN/GTIN 4991644016075
Številka proizvajalca 14401MS 16mm

Opis

Opis:

Dolžina: 26 mm
Dimenzija D2: 29 mm
D1: 23 mm
Višina: 7,5 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 16 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico