1/2″ Ključ z udarnim nastavkom, tankobralna (mm) 27 mm

Št. art.: 14401M 27mm
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14401M 27mm
EAN/GTIN 4991644386406
Številka proizvajalca 14401M 27mm

Opis

Opis:

Dolžina: 40 mm
Dimenzija D2: 29 mm
D1: 36,7 mm
Dolžina: 16 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 27 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico