1/2″ Ključ z udarnim nastavkom, tankobralna (inch) 7/8″

Št. art.: 14401A 7/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14401A 7/8
EAN/GTIN 4991644386734
Številka proizvajalca 14401A 7/8

Opis

Opis:

Dolžina: 38 mm
Dimenzija D2: 29 mm
D1: 30,5 mm
Dolžina: 14 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 7/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico