1/2″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 3/8″

Št. art.: 14400A 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14400A 3/8
EAN/GTIN 4991644350537
Številka proizvajalca 14400A 3/8
L-število L60050 7576

Opis

Opis:

Dolžina: 38 mm
Dimenzija D2: 25 mm
D1: 17 mm
Dolžina: 7 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 3/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico