1/2″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 1/4″

Št. art.: 14400A 1/4
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 14400A 1/4
    EAN/GTIN 4991644350513
    Številka proizvajalca 14400A 1/4
    L-število L60050 8055

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 38 mm
    Dimenzija D2: 25 mm
    D1: 12 mm
    Dolžina: 5 mm
    Pogon: 1/2″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 1/4″
    Šestkotna vtičnica
    Površina: mangan-fosfatiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico