1/2″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 1.1/4″

Št. art.: 14400A 1.1/4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14400A 1.1/4
EAN/GTIN 4991644350698
Številka proizvajalca 14400A 1.1/4

Opis

Opis:

Dolžina: 42 mm
Dimenzija D2: 30 mm
D1: 44,5 mm
Dolžina: 18 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.1/4″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico