Rezalnik za cevi 4-32 mm

Št. art.: 1439510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1439510
EAN/GTIN 4017981232012
Številka proizvajalca 1439510
L-število L60160 2617

Opis

Opis:

Univerzalna uporaba za hidravlične in precizne jeklene cevi, bakrene cevi in druge cevi iz neželeznih kovin
Za notranje in zunanje odstranjevanje ostrin
Plastično ohišje

Lastnosti:

  • Zasnova: Za notranje in zunanje odstranjevanje napak
  • Skupna dolžina [mm]: 45 mm
  • Ø cevi (min./max.) [mm]: 4-32
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico