Službene delovne hlače Denim Stretch D96

Št. art.: 143911418900D96
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
Barva marineblau
Konfekcijska velikost DE 96
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 143911418900D96
EAN/GTIN 7330509652251
Številka proizvajalca 143911418900D96

Opis

Izvedba:


Glavni material
55 % bombaž, 30 % poliester, 15 % poliamid, jeans, prevlečen, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Žepi
Zadni žepi
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Žep za kovance
Vhodni žepi
Nogavični žep z mezincem, žep za pisala in notranji žep za telefon iz mrežice, Žepek za nogo s peresom in nožem, notranji žep za ravnilo

Podrobnosti
Kovinska zadrga
Blåkläder vezenina na hrbtu
Vnotranji šiv noge z dvojnim šivom
Skriti gumbi

Funkcionalnost
Predklesana kolena
Dvosmerno raztezanje, brez prask

Reflex
Reflektivne podrobnosti na nogah

Opis:

  • Službene hlače z nekoliko ožjim krojem iz trpežne raztegljive tkanine CORDURA® Denim
  • Idealno, če delate v avtomobilski industriji z visokimi zahtevami glede prilagodljivosti in praktičnih funkcij
  • Hlače so odporne na premaze, tkanina pa je močna in prilagodljiva
  • Smartni žepi, dobro prileganje s prilegajočim se pasom, vnaprej upognjenimi nogami in črnimi odsevnimi podrobnostmi, ki zagotavljajo, da ste vidni
  • Vnotranji kolenski žepi
  • Za mehkejši občutek so oprane

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico