Sklop izvlečnega orodja s 3 kavlji 90 x 100 mm

Št. art.: 1438484
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1438484
    EAN/GTIN 4036976110999
    Številka proizvajalca 1438484
    L-število L60160 3315

    Opis

    Opis:

    V plastičnem kovčku
    Vsebina: 2 vreteni, po ena prečna glava z 2 in 3 ročicami ter 3 ozki hitro snemljivi kavlji
    2. vreteno v kovčku 1.07/K-1-SE prihrani delovni čas

    Lastnosti:

    • Zasnova: V plastičnem ohišju
    • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 27 mm
    • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,7 mm
    • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 7 mm
    • Širina po ploskvah [mm: 17 mm
    • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 100 mm
    • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 90 mm
    • Velikost navoja vretena: M 14x1,5 x 140
    • Sila vlečenja (največja) [t]: 2,5
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo so 3D podatki: brez
    • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
    • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
    • Kljuka je vrtljiva: brez
    • prisotna zavora kavlja: brez
    • Hidravlično vreteno na voljo: brez
    • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
    • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
    • Vključene so vijake: brez
    • Na voljo je razporeditev po skalah: brez
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Naprava proti zdrsu vretena: brez
    • Možnost zamenjave konice vretena: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico