Dvostranski vtični ključi z 21 mm luknjo

Št. art.: 1436929
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1436929
EAN/GTIN 4010886812020
Številka proizvajalca 1436929
L-število L60160 4677

Opis

Opis:

Masivna zasnova z dvema šestkotnima luknjama
Globoke luknje nad šestkotnimi robovi za namestitev dolgih vijakov z navojem
Na nagnjeni strani je luknja odprta in se lahko uporabi tudi za namestitev stružnice (npr. št. 26 D, naročite posebej)
Hromirana
Hromirana, konice polirane.

Lastnosti:

  • 26 D: 12
  • Utor Ø 1: 12,00 mm
  • Globina vstavljanja 1: 18,0 mm
  • Globina vstavljanja 2: 47,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 225 mm
  • Ø glave 1 [mm]: 32 mm
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 21
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.