Dvostranski vtični ključi z luknjo 16 mm

Št. art.: 1436872
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1436872
    EAN/GTIN 4010886811986
    Številka proizvajalca 1436872

    Opis

    Opis:

    Masivna zasnova z dvema šestkotnima luknjama
    Globoke luknje nad šestkotnimi robovi za namestitev dolgih vijakov z navojem
    Na nagnjeni strani je luknja odprta in se lahko uporabi tudi za namestitev stružnice (npr. št. 26 D, naročite posebej)
    Hromirana
    Hromirana, konice polirane.

    Lastnosti:

    • 26 D: 8
    • Utor Ø 1: 8,00 mm
    • Globina vstavljanja 1: 15,0 mm
    • Globina vstavljanja 2: 34,0 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 178 mm
    • Ø glave 1 [mm]: 24 mm
    • Površina: kromiran
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 16
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico