Kombinirani ključ UD-profil 7/32″

Št. art.: 1436775
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1436775
    EAN/GTIN 4010886805589
    Številka proizvajalca 1436775
    L-število L60160 525

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 3113, oblika A, ISO 3318, ISO 7738
    Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, Kromirano
    Skrbno kovani in profesionalno obdelani
    Tanjše čeljusti in ozke stene čeljusti naredijo ključ lažji
    Preobremenitev se pokaže z deformacijo
    Varen oprijem zaradi votlega držala - zelo ergonomičen in priročen
    Zgled brez bleščanja zaradi mat kromiranja
    Načrtovan za univerzalno uporabo
    Visoka industrijska kakovost za zahtevno stalno uporabo

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 14 mm
    • Skupna višina [mm]: 5 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 92 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 9,7 mm
    • Širina glave 2 [mm]: 13,2 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 3,6 mm
    • Višina glave 2 [mm]: 3,6 mm
    • Material: 31CrV3
    • Položaj ustja 1: 15°
    • Površina: kromiran
    • Profil obroča: Šestkotni
    • Kot obroča: 15°
    • Širina po ploskvah 1 [AF]: 7/32″
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico