Obratna vrtavka 1/2″ 270 mm

Št. art.: 1436686
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1436686
EAN/GTIN 4010886805558
Številka proizvajalca 1436686
L-število L60160 97

Opis

Opis:

Univerzalna uporaba v industriji in avtomobilski industriji, tudi v omejenih prostorih
Način izdelave po DIN 3122, ISO 3315
Majhna, kapljičasta glava za najbolj tesna mesta vijakov
Tanko nazobčani (60 zob), z vzvodom za obračanje in sprostitvijo na gumb
Zvlečni kot 6°
Nedrseči dvokomponentni ročaj z odprtino za obešanje
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kroglično zaporo
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Število zob: 60
  • Vrsta zaklepanja: Kroglična ključavnica
  • Skupna širina [mm]: 40 mm
  • Skupna višina [mm]: 38 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 275 mm
  • Material ročaja: 2-komponentni
  • Višina glave ročice: 37,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Kotiček povratnega pomika: 6 °
  • Vrsta preklopa: Ročica za prestavljanje
  • 1000 V izoliran: brez
  • Sprostitev s pritiskom na gumb: da
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico