Doplačilo za ploščad iz trdega PVC

Št. art.: 1432
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1432
EAN/GTIN 4017976143026
Številka proizvajalca 1432
L-število L90080 1310

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Na vremenske vplive odporna trda PVC-plošča, temno siva. Visoka kemijska odpornost, zaviralec gorenja. Doplačilo za standardno platformo.

Lastnosti:

Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Material tovorne ploščadi: plastika
Opomba: Doplačilo - brez posameznega nakupa

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico