1/2″ Ključ z udarnim nastavkom (SURFACE DRIVE) 13 mm

Št. art.: 14310M 13mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14310M 13mm
EAN/GTIN 4991644356348
Številka proizvajalca 14310M 13mm
L-število Z6E620 14310M-13

Opis

Opis:

Dolžina: 80 mm
Dimenzija D2: 25 mm
D1: 20,7 mm
Dolžina: 13 mm
Višina: 62 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 13 mm
Surface Drive
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico