1/2″ Ključ z udarnim nastavkom (SURFACE DRIVE) 12 mm

Št. art.: 14310M 12mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14310M 12mm
EAN/GTIN 4991644356331
Številka proizvajalca 14310M 12mm
L-število L60050 1279

Opis

Opis:

Dolžina: 80 mm
Dimenzija D2: 25 mm
D1: 19,5 mm
Dolžina: 12 mm
Višina: 62 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 12 mm
Surface Drive
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico