1/2″ Ključ z udarnim nastavkom, tankobralna, srednje dolg 13 mm

Št. art.: 14301X 13mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14301X 13mm
EAN/GTIN 4991644386963
Številka proizvajalca 14301X 13mm

Opis

Opis:

Dolžina: 60 mm
Dimenzija D2: 24 mm
D1: 19,2 mm
Dolžina: 13 mm
Višina: 42 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 13 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico