1/2″ Ključ z udarnim nastavkom (mm) 19 mm

Št. art.: 14300M 19mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14300M 19mm
EAN/GTIN 4991644354221
Številka proizvajalca 14300M 19mm

Opis

Opis:

Dolžina: 80 mm
Dimenzija D2: 30 mm
D1: 28,2 mm
Dolžina: 19 mm
Višina: 61 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 19 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico