Zunanji mikrometer z merilnimi čeljustmi, 0-1″.

Št. art.: 143-121
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 143-121
EAN/GTIN 4946368019833
Številka proizvajalca 143-121
L-število L40010 8239

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer z merilnimi čeljustmi je posebej zasnovan za težko dostopna mesta.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 1″
Natančnost: ±0,00025″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,00025″.
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 1-6
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico