Opis:
Zasnova v skladu z DIN ISO 5746
Za najtežjo neprekinjeno uporabo
Velik vzvod za lažje delo
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, zelo dolgi, trdota rezalnih robov 62-64 HRC
Za okrogle in ravne materiale
Za vse žice, tudi trdo žico/žico piano, 1, 6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano, kaljeno v olju in kaljeno
JC različica = kromirana, z dvokomponentnimi ročaji
Močnostne klešče pomenijo 35 % manj napora
Površina ročaja z zarezo za posebno dober oprijem
Grobi nazobčani ročaji za čvrsto držanje vijakov, cevi itd.
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 35 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Skupna širina [mm]: 53 mm
- Skupna višina [mm]: 20 mm
- Skupna dolžina [mm]: 167 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2K
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 22,8 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 10,4 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- Širina konice W4 [mm]: 5,8 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez