{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 1.1/4-7 UNC | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | 2A | |
Korakov na colo | 7 | |
⌀ navoja | 31,75 mm | |
Zunanji ⌀ | 65 mm | |
Višina | 25 mm | |
Smer rezanja | desni | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 142520 1.1/4-7 | |
EAN/GTIN | 4062406224189 | |
Številka proizvajalca | 142520 1.1/4-7 |