4-way-stretch službene hlače D92

Št. art.: 142216459956D92
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
Barva schwarz / rot
Konfekcijska velikost DE 92
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 142216459956D92
EAN/GTIN 7330509735183
Številka proizvajalca 142216459956D92

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliamid, 8 % elastan, dvojno tkanje, 4-smerno raztegljiv 230 g/m²

Žepi
Žep na stegnu z zadrgo, žep na nogi na levi strani s poklopcem in skritim magnetnim gumbom ter notranji žep za telefon iz mrežice
Žep z žepom za nož in pisalo
Vhodni žep s skritim žepom z zadrgo

Zunanje
Nastavljiv spodnji del nog z gumbi, Elastika na spodnjem delu hlač

Podrobnosti
Dobra površina za prenašanje
Plastična zadrga
D obroček v pasu, elastika v pasu
Kovinski gumbi, skriti gumbi

Funkcionalnost
Predgibana kolena
4-smerni razteg, Mrežnata plošča zadaj na kolenu, brez prask

Odbojnost
CORDURA® ojačan spodnji del nog, CORDURA® ojačani žepi

Reflex
Črne odsevne podrobnosti

Opis:

  • Službene hlače brez prask, izdelane iz udobnih 4-smerno raztegljivih vlaken, ki jih lahko nosite tako pri delu kot za priložnostno nošenje na prostem
  • Hlače imajo ožji kroj in tesnejši videz, ki je danes priljubljen pri številnih uporabnikih
  • Elastičen pas zagotavlja dodatno udobje
  • Podplate je mogoče prilagoditi, mrežast vložek na zadnji strani kolen pa zagotavlja boljše zračenje
  • Neudobni delovni dnevi so oddaljen spomin

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico