Navojne čeljusti, G: G1.3/8

Št. art.: 142050 G1.3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: EN 24231

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja G1.3/8
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS
Standard EN 24231
Korakov na colo 11
⌀ navoja 44,32 mm
Zunanji ⌀ 90 mm
Višina 22 mm
Kakovost A
Smer rezanja desni
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 142050 G1.3/8
EAN/GTIN 4062406223991
Številka proizvajalca 142050 G1.3/8

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1.