Opis:
trapezno rezilo št. 142 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla. Je zelo oster in ima dva zaporedna rezalna roba za daljšo uporabo. Široko brušenje olajša rezanje. Rezilo je dolgo 58,4 mm, široko 19 mm in debelo 0,45 mm. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.
trapezno rezilo št. 142 je na voljo pod zaporedno številko 142,70 v razpršilniku rezil 10 kosov. na voljo.
- Faseti rezil:
2-kratno
rezilo značilnosti:
2-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Oblika rezila trapezno rezilo
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
- Brušenje rezil: Širok rez
- Faseti rezil: 2-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 1
- Rezalni robovi: 2-krat uporabno