Visoko natančna pinceta, upognjena pod kotnikom 15°

Št. art.: 142.2
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
    Vrsta izdelka Pincete

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 142.2
    EAN/GTIN 3148511375839
    Številka proizvajalca 142.2
    L-število L60130 5552

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Zelo koničaste konice, izjemno prožne, brez nazobčanja
    • Dolžina: 117 mm

    Lastnosti:

    • L [mm]: 117 [g]: 15

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico