Udarni obročni ključ z ročico 60 mm

Št. art.: 1416308
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1416308
EAN/GTIN 4010886805978
Številka proizvajalca 1416308

Opis

Opis:

Za posebno težke sklope
Za zategovanje in rahljanje uporabljajte kladivo ali pnevmatsko kladivo
Kovano v kovanju v padcu, peskana zasnova

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 380 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 108,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 45 mm
  • Površina: peskano
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 60

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico