1/2″ Ključ z udarnim nastavkom, s skupnim 17 mm

Št. art.: 14146M-250 17mm
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 14146M-250 17mm
    EAN/GTIN 4991644359967
    Številka proizvajalca 14146M-250 17mm

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 250 mm
    Dimenzija D2: 25 mm
    D1: 25 mm
    Dolžina: 9,5 mm
    Pogon: 1/2″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 17 mm
    Šestkotna vtičnica
    Površina: mangan-fosfatiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico