1/2″ Nosilec udarnega rezila (hitro sprostljivo vpenjalno držalo) 55 mm

Št. art.: 14142-D6.3
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14142-D6.3
EAN/GTIN 4991644204960
Številka proizvajalca 14142-D6.3
L-število L60050 3987

Opis

Opis:

Dolžina: 55 mm
Dimenzija D2: 25 mm
D1: 16 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/4″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico