1/2″ Vključeno držalo za udarne bite 7/16″ Vijačni nastavekDIN3126 E11.2, TORX T40

Št. art.: 14134T-98 T40
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14134T-98 T40
EAN/GTIN 4991644362417
Številka proizvajalca 14134T-98 T40
L-število L60050 8800

Opis

Opis:

Dolžina: 98 mm
Dimenzija D2: 25 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
T40
Zunanji torx
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico