Merilnik z merilnikom, končni pokrovček z ušescem, različica ANSI/AGD 0,25", 0,001"

Št. art.: 1411A
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1411A
EAN/GTIN 4946368841519
Številka proizvajalca 1411A
L-število L40010 14278
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktna zasnova, majhen premer - palec. To je kompakten kazalnik s palčno številčnico in zunanjim obročem ø 40 mm, ki ima naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah, kjer je prostora premalo. Označevalnik toleranc kot standardna oprema.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,25″
Natančnost: ±0,001″
Stopnjevanje: 0,001″
Ponovljivost: ±0,0002″
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico