1/2″ Udarni nastavljalec čepov 8 X 1,25

Št. art.: 14103M-8(1.25)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14103M-8(1.25)
EAN/GTIN 4991644357925
Številka proizvajalca 14103M-8(1.25)
L-število L60050 7727

Opis

Opis:

Dolžina: 42 mm
Dimenzija D2: 25 mm
D1: 14,5 mm
Dolžina: 11,5 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
8 X 1, 25
Stehbolzensetzer
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico