1/2″ Udarni nastavljalec čepov 6 X 1,00

Št. art.: 14103M-6(1.0)
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 14103M-6(1.0)
    EAN/GTIN 4991644357918
    Številka proizvajalca 14103M-6(1.0)
    L-število L60050 8578

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 42 mm
    Dimenzija D2: 25 mm
    D1: 12 mm
    Dolžina: 9 mm
    Pogon: 1/2″
    Kvadratna vtičnica
    6 X 1, 00
    Stehbolzensetzer
    Površina: mangan-fosfatiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico