1/2″ Udarni nastavljalec čepov 10 X 1,50

Št. art.: 14103M-10(1.5)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14103M-10(1.5)
EAN/GTIN 4991644357932
Številka proizvajalca 14103M-10(1.5)
L-število L60050 7728

Opis

Opis:

Dolžina: 49 mm
Dimenzija D2: 25 mm
D1: 17 mm
Dolžina: 13 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
10 X 1, 50
Stehbolzensetzer
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico