1/2″ Udarni iztegovalnik kolkov (mm) 6 mm

Št. art.: 14100M 6mm
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
    Vrsta izdelka Snemalno orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 14100M 6mm
    EAN/GTIN 4991644358717
    Številka proizvajalca 14100M 6mm

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 48 mm
    Dimenzija D2: 25 mm
    D1: 24 mm
    Pogon: 1/2″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 6 mm
    Obračalnik vijakov
    Površina: mangan-fosfatiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico