1/2″ Udarni iztegovalnik kolkov (inch) 7/16″

Št. art.: 14100A 7/16
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
    Vrsta izdelka Snemalno orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 14100A 7/16
    EAN/GTIN 4991644358687
    Številka proizvajalca 14100A 7/16
    L-število L60050 10288

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 48 mm
    Dimenzija D2: 30 mm
    D1: 28 mm
    Pogon: 1/2″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 7/16″
    Obračalnik vijakov
    Površina: mangan-fosfatiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico