Doplačilo za nakladalno površino z žlebičasto gumo

Št. art.: 1410
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Nedrseča podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1410
EAN/GTIN 4017976127002
Številka proizvajalca 1410
L-število L90070 259

Opis

Version:

mounted

Description:

Platform with glued-on fine rubber. Slip-restitant. Surcharge per standard platform size.

Feature:

Length of usable platform (mm): 850
Width of usable platform (mm): 500
Material of loading platform: corrugated rubber
Note: surcharge - no single sale

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico