Notranji mikrometer, zamenljive cevi, 2-2,5", merilna površina s konico iz volframovega karbida

Št. art.: 141-028
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 141-028
EAN/GTIN 4946368380995
Številka proizvajalca 141-028
L-število L40010 14762

Opis

Opis:

Ta notranji mikrometer z zamenljivimi palicami vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljive palice omogočajo merilna območja do 1000 mm. Na vsakem podaljšku je označeno merilno območje Praktični ročaj za uporabo v globokih vrtinah do 300 mm merilnega območja.

Lastnosti:

Natančnost: ±(6+L/50) µm* *L = maks. Merilna dolžina (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″
Razdelitev lestvice: 0,01 mm
Merilno območje: 2 - 2,5″
Inč-Metrični: Inč

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico