Vijačnik s križnim ročajem

Št. art.: 1407.20-150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1407.20-150
EAN/GTIN 7610733256693
Številka proizvajalca PB 1407.20-150
L-število L60060 2690

Opis

Opis:

  • Vijačnik s križno ročico, s stranskim pogonom
  • za vijake Torx®
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • Križna ročica s stranskim pogonom, za uporabo visokih navorov
  • vrhunska materializacija, odporen na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila križni pogon: 150 mm
  • Dolžina rezila stranski pogon: 18 mm
  • Dolžina rezila: 125 mm
  • Križni ročaj po celotni dolžini: 187 mm
  • Križni ročaj polne širine: 92 mm
  • Premer: 4 mm
  • Profil: za vijake Torx®
  • Velikost vijaka Torx®: 20
  • Za kovinske vijake M: 4 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico