Delovne hlače črne/sive D100

Št. art.: 140618609994D100
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
Barva schwarz / grau
Konfekcijska velikost DE 100
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140618609994D100
EAN/GTIN 7330509167847
Številka proizvajalca 140618609994D100

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

Žepi
Zadnji žep s poklopcem
Žep za ravnilo
Žep za noge z mehom, zavihkom in všitim tridelnim žepom za pisala
Žepi za zaščito kolen
Žep za telefon
Bočni žep s kontrastno obrobo

Podrobnosti
Kovinska zadrga

Zaščita
CORDURA®, ojačana na kolenih

Opis:

  • Kotniki

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico