Industrijske delovne hlače D100

Št. art.: 140418009994D100
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
Barva schwarz / grau
Konfekcijska velikost DE 100
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140418009994D100
EAN/GTIN 7330509359822
Številka proizvajalca 140418009994D100

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 240 g/m²

Žepi
Zadni žepi z zavihkom
Žep z ravnilom
Žep z žepom za telefon, žepom za osebno izkaznico in žepom za pisala
Bočni žepi

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Široke zanke na hrbtu in straneh
Plastična zadrga

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Dvobarvne industrijske hlače 1404 so udobne, robustne in vzdržljive
  • Trajnostni material, dobro prileganje in sodoben dizajn naredijo te hlače najboljšo prvo izbiro za tiste, ki delajo v industriji

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico