{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M7 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1 mm | |
Zunanji ⌀ | 25 mm | |
Višina | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140400 M7 | |
EAN/GTIN | 4045197083524 | |
Številka proizvajalca | 140400 M7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti M7
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
48,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navoja | M | M | M |
Velikost navoja | M7 | M7 | M7 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni | desni |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E |
Korak | 1 | 1 | 1 |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |