Doplačilo za vodoodporno ploščad

Št. art.: 1403
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Odlagalne police

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1403
    EAN/GTIN 4017976514031
    Številka proizvajalca 1403
    L-število L90080 1250

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Z nedrsečo ploščo za sitotisk, izdelano iz vodoodporne vezane plošče.

    Lastnosti:

    Dolžina uporabne površine (mm): 1200
    Širina delovne površine (mm): 800
    Material platforme za obremenitev: zaslonska tiskarska plošča
    Opomba: Doplačilo - brez posameznega nakupa

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico