1/2″ Udarni ključ za vijake s šesterokotno vdolbino 5 mm

Št. art.: 14012M-60 5mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14012M-60 5mm
EAN/GTIN 4991644358229
Številka proizvajalca 14012M-60 5mm

Opis

Opis:

Dolžina: 60 mm
Dimenzija D2: 25 mm
Dolžina: 15,5 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 5 mm
Zunanji šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico