Navorni ključ S 1/4″ 1,2-6 Nm

Št. art.: 1400169
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1400169
    EAN/GTIN 4002805921098
    Številka proizvajalca 1400169
    L-število L60160 543

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 0,08 do 9 N-m
    Hitro in nadzorovano zategovanje omogoča serijsko proizvodnjo
    V industriji elektrotehnike, elektronike in aparatov ter v industrijski proizvodnji ali pri nadzoru kakovosti
    Način oblikovanja:
    Nastavljiv momentni ključ - s skalo
    S šesterokotnim nastavkom 1/4″ za uporabo nastavkov 1/4″ po DIN 3126 - C 6.3
    S adapterjem, primernim tudi za nastavke 1/4″ po DIN 3124
    Točnost sprožanja: +/- 6 % toleranca nastavljene vrednosti
    Način izvedbe v skladu z DIN EN ISO 6789, tip II, razred D
    Precizna vrtljiva kroglična sklopka za nadzorovano desno in levo zategovanje
    Precizni mehanizem drsi skozi jasno opazno, ko je nastavljena vrednost dosežena
    Automatska ponastavitev v začetni položaj
    Prilagoditev varnega zaklepa vrednosti s sistemom ″Positive-Lock″ samodejno določi nastavljeno vrednost
    4 modeli v območju od 0, 08 N-m do 9 N-m
    Mikrometrska skala: 1 cN-m oz. 0,1 N-m
    Skladen z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
    Razpon dobave:
    Motorni ključ tipa 756
    1/4″ adapterski pogonski kos (št. 757-20)
    Model št. 756-06/-09 z dodatnim prečnim ročajem za lažje delo
    Sklep o preskusu po DIN EN ISO 6789
    Dobava v trpežni kartonski škatli

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
    • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
    • Vrsta pogona/spremembe: Nosilec bitov
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 6 Nm
    • Območje uporabe:
      • Sestavljanje
      • Proizvodnja
      • Kakovostni nadzor
      • Serijska sestava
      • Vzdrževanje in popravila
    • Skupna višina [mm]: 38 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 196 mm
    • Natančnost: +/- 6 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Vrsta lestvice: Mono
    • 1000 V izoliran: brez
    • Različica EPA/ESD: da
    • Fiksna nastavitev: brez
    • Križni ročaj na voljo: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Elektronska industrija
      • Industrija
      • Drobna mehanika
      • Vojaštvo
      • Služba

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico