Doplačilo za vodoodporno nakladalno ploščad

Št. art.: 1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1400
EAN/GTIN 4017976514000
Številka proizvajalca 1400
L-število L90080 1209

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Z nedrsečo ploščo za sitotisk, izdelano iz vodoodporne vezane plošče.

Lastnosti:

Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina delovne površine (mm): 500
Material platforme za obremenitev: zaslonska tiskarska plošča
Opomba: Doplačilo - brez posameznega nakupa

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico