Dvotočkovni notranji mikrometer s podaljški, 40-160″.

Št. art.: 140-163
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
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140-163
EAN/GTIN 4946368018782
Številka proizvajalca 140-163
L-število L40010 11906

Opis

Opis:

Notranji mikrometri z velikim merilnim območjem vam nudijo naslednje prednosti: Veliko merilno območje do 5000 mm Zasnova s podaljški - individualno merilno območje Na voljo so merilne površine iz trde kovine, ki so fino prirobljene.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 40-160
Stopnjevanje: 0,001″
Lestvica: Lestvica z mat kromiranim bobnom in tulcem, Ø 21 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico