Dvotočkovni notranji mikrometer s podaljški, 1000-3000 mm

Št. art.: 140-158
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140-158
EAN/GTIN 4946368018737
Številka proizvajalca 140-158
L-število L40010 1999

Opis

Opis:

Notranji mikrometri z velikim merilnim območjem vam nudijo naslednje prednosti: Veliko merilno območje do 5000 mm Zasnova s podaljški - individualno merilno območje Na voljo so merilne površine iz trde kovine, ki so fino prirobljene.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 1000-3000
Stopnjevanje: 0,01 mm
Lestvica: boben in ohišje lestvice, mat kromirana, Ø; 21 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico