Stranski rezalnik za odstranjevanje žice

Št. art.: 14 22 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14 22 160
EAN/GTIN 4003773034988
Številka proizvajalca 14 22 160
L-število L70010 373

Opis

Opis:

  • z dolgim rezalnim robom
  • visoka zmogljivost rezanja zaradi močnega spoja
  • Natančne luknje za odstranjevanje izolacije za 1,5 in 2,5 mm² vodnikov
  • udobno rezanje kablov NYM do 5 x 2,5 mm²
  • dolge konice za najfinejše rezanje tudi v omejenih prostorih
  • indukcijsko kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov približno 60 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti mehke žice (premer): Ø 2,5 mm
  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 1,5 mm
  • Kvadratni milimetri vrednosti odstranjevanja: 1,5 / 2,5 mm²
  • AWG: 16 / 14
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane
  • Rezalni rob z majhno fazo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico