{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 1/2-13 UNC | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNC; UNC-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Korak navoja | 1,954 mm | |
Korakov na colo | 13 | |
Nazivni ⌀ DC | 9,38 mm | |
Dolžina držala Ls | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
⌀ vratu D1 | 13 mm | |
Število zob Z | 3 | |
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
⌀ vrtanja | 9,38 mm | |
Globine navoja | 25,4 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139725 1/2-13 | |
Številka proizvajalca | 139725 1/2-13 |